曜日別特売

ロビーチェアUK 2連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付>

ロビーチェアUK 2連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 バックパネル付 張地DL<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1110材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ブナ無垢材塗装仕上(97、17)●テーブル高さ(mm)1200奥行(mm)650材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全18種類を絞り込む
質量(kg)
色(張地)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82162729LUK-52DL-17C827.9ダークオフホワイト
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162738LUK-52DL-17K627.9ダークフラックスベージュ
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162747LUK-52DL-17L827.9ダークアボカドグリーン
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162756LUK-52DL-17M627.9ダークコーラルピンク
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162765LUK-52DL-17S427.9ダークターコイズブルー
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162774LUK-52DL-17T127.9ダークブラック
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162790LUK-52DL-97C827.9クリアオフホワイト
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162799LUK-52DL-97K627.9クリアフラックスベージュ
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162808LUK-52DL-97L827.9クリアアボカドグリーン
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162817LUK-52DL-97M627.9クリアコーラルピンク
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162826LUK-52DL-97S427.9クリアターコイズブルー
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162835LUK-52DL-97T127.9クリアブラック
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162844LUK-52DL-SC829.1スチールオフホワイト
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162860LUK-52DL-SK629.1スチールフラックスベージュ
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162869LUK-52DL-SL829.1スチールアボカドグリーン
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162878LUK-52DL-SM629.1スチールコーラルピンク
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162887LUK-52DL-SS429.1スチールターコイズブルー
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162896LUK-52DL-ST129.1スチールブラック
243,300
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする