曜日別特売

ロビーチェアUK 2連 背なし 張地C<配送時組立サービス付>

ロビーチェアUK 2連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 2連 背なし 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1110材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ブナ無垢材塗装仕上(97、17)●テーブル高さ(mm)420奥行(mm)645材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全24種類を絞り込む
質量(kg)
色(張地)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82162905LUK-42C-17B719.7ダークソフトブルー
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162914LUK-42C-17H319.7ダークブラウン
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162930LUK-42C-17K819.7ダークマンダリンオレンジ
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162939LUK-42C-17K919.7ダークコーンベージュ
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162948LUK-42C-17L719.7ダークピーグリーン
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162957LUK-42C-17N219.7ダークインディゴブルー
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162966LUK-42C-17T119.7ダークブラック
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162975LUK-42C-17W519.7ダークグレー
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82162984LUK-42C-97B719.7クリアソフトブルー
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163000LUK-42C-97H319.7クリアブラウン
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163009LUK-42C-97K819.7クリアマンダリンオレンジ
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163018LUK-42C-97K919.7クリアコーンベージュ
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163027LUK-42C-97L719.7クリアピーグリーン
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163036LUK-42C-97N219.7クリアインディゴブルー
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163045LUK-42C-97T119.7クリアブラック
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163054LUK-42C-97W519.7クリアグレー
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163070LUK-42C-SB720.9スチールソフトブルー
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163079LUK-42C-SH320.9スチールブラウン
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163088LUK-42C-SK820.9スチールマンダリンオレンジ
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163097LUK-42C-SK920.9スチールコーンベージュ
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163106LUK-42C-SL720.9スチールピーグリーン
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163115LUK-42C-SN220.9スチールインディゴブルー
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163124LUK-42C-ST120.9スチールブラック
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82163140LUK-42C-SW520.9スチールグレー
155,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする