曜日別特売

ロビーチェアUK 3連 両肘付 張地C<配送時組立サービス付>

ロビーチェアUK 3連 両肘付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 両肘付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 両肘付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 両肘付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 両肘付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 両肘付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 両肘付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK 3連 両肘付 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1780材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ブナ無垢材塗装仕上(97、17)●テーブル高さ(mm)760奥行(mm)650材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全24種類を絞り込む
質量(kg)
色(張地)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82165425LUK-33C-17B741.4ダークソフトブルー
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165434LUK-33C-17H341.4ダークブラウン
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165450LUK-33C-17K841.4ダークマンダリンオレンジ
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165459LUK-33C-17K941.4ダークコーンベージュ
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165468LUK-33C-17L741.4ダークピーグリーン
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165477LUK-33C-17N241.4ダークインディゴブルー
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165486LUK-33C-17T141.4ダークブラック
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165495LUK-33C-17W541.4ダークグレー
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165504LUK-33C-97B741.4クリアソフトブルー
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165520LUK-33C-97H341.4クリアブラウン
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165529LUK-33C-97K841.4クリアマンダリンオレンジ
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165538LUK-33C-97K941.4クリアコーンベージュ
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165547LUK-33C-97L741.4クリアピーグリーン
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165556LUK-33C-97N241.4クリアインディゴブルー
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165565LUK-33C-97T141.4クリアブラック
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165574LUK-33C-97W541.4クリアグレー
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165590LUK-33C-SB742.6スチールソフトブルー
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165599LUK-33C-SH342.6スチールブラウン
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165608LUK-33C-SK842.6スチールマンダリンオレンジ
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165617LUK-33C-SK942.6スチールコーンベージュ
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165626LUK-33C-SL742.6スチールピーグリーン
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165635LUK-33C-SN242.6スチールインディゴブルー
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165644LUK-33C-ST142.6スチールブラック
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165660LUK-33C-SW542.6スチールグレー
292,700
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする