曜日別特売

ロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付>

ロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキロビーチェアUK コーナーチェア 張地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)645材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)●肘:ブナ無垢材塗装仕上(97、17)●テーブル高さ(mm)760奥行(mm)645材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全24種類を絞り込む
質量(kg)
色(張地)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82165845LUK-61C-17B717.6ダークソフトブルー
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165854LUK-61C-17H317.6ダークブラウン
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165870LUK-61C-17K817.6ダークマンダリンオレンジ
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165879LUK-61C-17K917.6ダークコーンベージュ
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165888LUK-61C-17L717.6ダークピーグリーン
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165897LUK-61C-17N217.6ダークインディゴブルー
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165906LUK-61C-17T117.6ダークブラック
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165915LUK-61C-17W517.6ダークグレー
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165924LUK-61C-97B717.6クリアソフトブルー
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165940LUK-61C-97H317.6クリアブラウン
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165949LUK-61C-97K817.6クリアマンダリンオレンジ
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165958LUK-61C-97K917.6クリアコーンベージュ
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165967LUK-61C-97L717.6クリアピーグリーン
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165976LUK-61C-97N217.6クリアインディゴブルー
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165985LUK-61C-97T117.6クリアブラック
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82165994LUK-61C-97W517.6クリアグレー
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82166010LUK-61C-SB718.8スチールソフトブルー
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82166019LUK-61C-SH318.8スチールブラウン
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82166028LUK-61C-SK818.8スチールマンダリンオレンジ
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82166037LUK-61C-SK918.8スチールコーンベージュ
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82166046LUK-61C-SL718.8スチールピーグリーン
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82166055LUK-61C-SN218.8スチールインディゴブルー
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82166064LUK-61C-ST118.8スチールブラック
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82166080LUK-61C-SW518.8スチールグレー
161,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする