サビキ釣りに最適な釣りエサ フィッシングマックスのアミエビ
手を汚さないチューブタイプのアミエビ!驚異的な効果で魚を魅了する集魚剤・アジMAXを配合!
サビキ釣り・ウキ釣り・カゴ釣りに!
波止釣り・磯釣り・船釣りなど…サビキ釣りのエサに最適!
強力集魚・アジマックス配合で抜群の集魚力を発揮!
産地直送!国産の生アミエビを使用!!
漁れたてのアミエビを新鮮な状態でパックしています。
手を汚さず、臭いが付きにくい便利なチューブ袋入りです。
キャップを外してチューブを絞り出して、アミカゴにアミエビを入れてください。
フタ付きなので液漏れしにくく、持ち運びも便利です♪
使用量の目安
アミエビ約1kgで…1人あたり1~2時間の釣行
アミエビ約2kgで…1人あたり2~3時間の釣行
アミエビ約3kgで…1人あたり3~4時間の釣行
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 全国 | 10 | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


