Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A

Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A - 共立電子産業Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A - 共立電子産業Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A - 共立電子産業Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A - 共立電子産業Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A - 共立電子産業

Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。
ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。
ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)
ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。
ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。

用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)内容量1個
注意
※スマートフォン、タブレットPCなどご使用の場合、個別で動作確認を取っておりません。
※ Raspberry Pi 5の電源以外の用途で使用される場合、ご使用機器の動作保証はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81861090WS-U05500X
オープン
2,988
3,287(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする