ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)

ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) - ニチアロイ(日本超硬)

標準刃長。刃数4枚刃。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4全長(mm)120刃長(mm)40柄径(Φmm)16表面処理ノンコート内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82077548SP-HSPE 15.015
64,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
82077557SP-HSPE 15.515.5
65,500
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
82077566SP-HSPE 16.016
64,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする