曜日別特売

ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー)

ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー) - ニチアロイ(日本超硬)

標準刃長。刃数4枚刃。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄刃数4材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82077575SR-HSPE 3.0366454
9,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
82077584SR-HSPE 3.53.566454
10,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
82077600SR-HSPE 4.0466454
10,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
82077609SR-HSPE 4.54.566504
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82077618SR-HSPE 5.05106504
11,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
82077627SR-HSPE 5.55.5106504
13,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
82077636SR-HSPE 6.06106504
12,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82077645SR-HSPE 6.56.5128554
15,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
82077654SR-HSPE 7.07128554
14,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
82077670SR-HSPE 7.57.5128554
17,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
82077679SR-HSPE 8.08128554
16,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
82077688SR-HSPE 8.58.51210554
21,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82077697SR-HSPE 9.091210554
19,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
82077706SR-HSPE 9.59.51210554
23,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82077715SR-HSPE 10.0101510654
22,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82077724SR-HSPE 10.510.51512654
25,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
82077740SR-HSPE 11.0111512654
24,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
82077749SR-HSPE 11.511.51512654
28,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
82077758SR-HSPE 12.0121512654
27,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする