NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)

NカットエンドミルB型(ロー付タイプ) - ニチアロイ(日本超硬)

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
全長(mm)
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82077977NCE-B 21X50 K20N21502512520
45,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
82077986NCE-B 35X80 K20N35803218025
86,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
82077995NCE-B 35X100 K20N351003220025
103,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
82078004NCE-B 40X100 K20N401003220025
115,500
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
82078020NCE-B 40X120 K20N401203222025
136,500
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
82078029NCE-B 42X100 K20N421003220025
123,600
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
82078038NCE-B 42X120 K20N421203222025
142,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
82078047NCE-B 45X100 K20N451003220025
136,100
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
82078056NCE-B 45X150 K20N451503225025
173,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
82078065NCE-B 46X100 K20N461003220025
146,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
82078074NCE-B 50X100 K20N501003220025
151,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
82078090NCE-B 50X150 K20N501503225025
185,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする