ニチアロイ(日本超硬)
ソリッド溝加工用Nカットエンドミル
高精度な溝形状に抜群の効果を発揮。刃径はプラス公差。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82075177
SM-NCE 3.0
3
4.5
6
43.5
¥
13,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
82075186
SM-NCE 4.0
4
6
6
45
¥
13,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
82075195
SM-NCE 5.0
5
7.5
6
50
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
82075204
SM-NCE 6.0
6
9
6
50
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
82075220
SM-NCE 8.0
8
12
8
55
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
82075229
SM-NCE 9.0
9
13.5
10
55
¥
26,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
82075238
SM-NCE 10.0
10
15
10
65
¥
30,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
82075247
SM-NCE 11.0
11
16.5
12
65
¥
32,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
82075256
SM-NCE 12.0
12
18
12
65
¥
36,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
82077959
SM-NCE 7.0
7
10.5
8
55
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください