ソリッドスパイラルボールエンドミル

ソリッドスパイラルボールエンドミル - ニチアロイ(日本超硬)

刃先はS字形で倣い加工に最適。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート内容量1本
全15種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
柄径(Φmm)
ボール半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82107770SP-SBE R1.0502841
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
82107779SP-SBE R1.56531241.5
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
82107788SP-SBE R2.06541542
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
82107797SP-SBE R2.58051862.5
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82107806SP-SBE R3.08061863
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
82107815SP-SBE R3.59072583.5
30,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
82107824SP-SBE R4.09082584
30,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
82107840SP-SBE R4.590925104.5
36,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
82107849SP-SBE R5.01001030105
36,600
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
82107858SP-SBE R5.51001130125.5
47,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
82107867SP-SBE R6.01001230126
47,900
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
82107876SP-SBE R7.01201435147
55,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
82107885SP-SBE R8.01201635168
88,600
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
82107894SP-SBE R9.01401840189
108,300
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
82107910SP-SBE R10.014020402010
124,600
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする