曜日別特売

深穴ロングテーパドリル K-WTL

深穴ロングテーパドリル K-WTL - 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL - 三菱マテリアル

深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。

用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38内容量1本
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82105697K-WTL 6X2502506150MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82105706K-WTL 6X3003006200MT1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
82105715K-WTL 6X3503506225MT1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82105724K-WTL 6.5X2502506.5150MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82105740K-WTL 6.5X3003006.5200MT1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
82105749K-WTL 6.5X3503506.5225MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82105758K-WTL 7X2502507150MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82105767K-WTL 7X3003007200MT1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
82105776K-WTL 7X3503507225MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82105785K-WTL 7.5X2502507.5150MT1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
82105794K-WTL 7.5X3003007.5200MT1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
82105810K-WTL 7.5X3503507.5225MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82105819K-WTL 8X2502508150MT1
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
82105828K-WTL 8X3003008200MT1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
82105837K-WTL 8X3503508225MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82105846K-WTL 8.5X2502508.5150MT1
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
82105855K-WTL 8.5X3003008.5200MT1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
82105864K-WTL 8.5X3503508.5225MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82105880K-WTL 9X2502509150MT1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
82105889K-WTL 9X3003009200MT1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
82105898K-WTL 9X3503509225MT1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
82105907K-WTL 9.5X2502509.5150MT1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
82105916K-WTL 9.5X3003009.5200MT1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
82105925K-WTL 9.5X3503509.5225MT1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
82105934K-WTL 10X25025010150MT1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
82105950K-WTL 10X30030010200MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82105959K-WTL 10X35035010225MT1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
82105968K-WTL 10X40040010250MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82105977K-WTL 10.5X25025010.5150MT1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
82105986K-WTL 10.5X30030010.5200MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82105995K-WTL 10.5X35035010.5225MT1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
82106004K-WTL 10.5X40040010.5250MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82106020K-WTL 11X30030011200MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82106029K-WTL 11X35035011225MT1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
82106038K-WTL 11X40040011250MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82106047K-WTL 11.5X25025011.5150MT1
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
82106056K-WTL 11.5X30030011.5200MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82106065K-WTL 11.5X35035011.5225MT1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
82106074K-WTL 11.5X40040011.5250MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82106090K-WTL 12X25025012150MT1
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
82106099K-WTL 12X30030012200MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82106108K-WTL 12X35035012225MT1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
82106117K-WTL 12X40040012250MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82106126K-WTL 12.5X25025012.5150MT1
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
82106135K-WTL 12.5X30030012.5200MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82106144K-WTL 12.5X35035012.5225MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
82106160K-WTL 12.5X40040012.5250MT1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
82106169K-WTL 13X25025013150MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
82106178K-WTL 13X30030013200MT1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
82106187K-WTL 13X35035013225MT1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする