曜日別特売

深穴テーパドリル K-WTS

深穴テーパドリル K-WTS - 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS - 三菱マテリアル

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38内容量1本
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82103728K-WTS 5.0145565MT1
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
82103737K-WTS 5.11455.165MT1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
82103746K-WTS 5.21455.265MT1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
82103755K-WTS 5.31455.365MT1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
82103764K-WTS 5.41455.465MT1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
82103780K-WTS 5.51455.565MT1
オープン
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
82103789K-WTS 5.61555.675MT1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
82103798K-WTS 5.71555.775MT1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
82103807K-WTS 5.81555.875MT1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
82103816K-WTS 5.91555.975MT1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
82103825K-WTS 6.0155675MT1
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
82103834K-WTS 6.11556.175MT1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
82103850K-WTS 6.21556.275MT1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
82103859K-WTS 6.31556.375MT1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
82103868K-WTS 6.41556.475MT1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
82103877K-WTS 6.51556.575MT1
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
82103886K-WTS 6.61606.680MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
82103895K-WTS 6.71606.780MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
82103904K-WTS 6.81606.880MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
82103920K-WTS 6.91606.980MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
82103929K-WTS 7.0160780MT1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
82103938K-WTS 7.11607.180MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
82103947K-WTS 7.21607.280MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
82103956K-WTS 7.31607.380MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
82103965K-WTS 7.41607.480MT1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
82103974K-WTS 7.51607.580MT1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
82103990K-WTS 7.61707.680MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
82103999K-WTS 7.71707.785MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
82104008K-WTS 7.81707.885MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
82104017K-WTS 7.91707.985MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
82104026K-WTS 8.0170885MT1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
82104035K-WTS 8.11708.185MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
82104044K-WTS 8.21708.285MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
82104060K-WTS 8.31708.385MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
82104069K-WTS 8.41708.485MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
82104078K-WTS 8.51708.585MT1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
82104087K-WTS 8.61758.685MT1
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
82104096K-WTS 8.71758.785MT1
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
82104105K-WTS 8.81758.890MT1
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
82104114K-WTS 8.91758.990MT1
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
82104130K-WTS 9.0175990MT1
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
82104139K-WTS 9.11809.195MT1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
82104148K-WTS 9.21809.295MT1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
82104157K-WTS 9.31809.395MT1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
82104166K-WTS 9.41809.495MT1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
82104175K-WTS 9.51809.595MT1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
82104184K-WTS 9.61809.695MT1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
82104200K-WTS 9.71809.795MT1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
82104209K-WTS 9.81809.895MT1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
82104218K-WTS 9.91809.995MT1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする