三菱マテリアル
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途
銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質
CO-HSS
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート(無処理)
ねじれ角(°)
30~32
内容量
1本
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82103125
K-TDS 5.0
120
5
40
MT1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
82103134
K-TDS 5.5
120
5.5
40
MT1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
82103150
K-TDS 6.0
120
6
40
MT1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
82103159
K-TDS 6.5
120
6.5
40
MT1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
82103168
K-TDS 7.0
120
7
40
MT1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
82103177
K-TDS 7.5
120
7.5
40
MT1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
82103186
K-TDS 8.0
130
8
48
MT1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
82103195
K-TDS 8.5
130
8.5
48
MT1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
82103204
K-TDS 9.0
134
9
53
MT1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
82103220
K-TDS 9.5
134
9.5
53
MT1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
82103229
K-TDS 10.0
139
10
58
MT1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
82103238
K-TDS 10.5
139
10.5
58
MT1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
82103247
K-TDS 11.0
144
11
63
MT1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
82103256
K-TDS 12.0
149
12
68
MT1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
82103265
K-TDS 12.5
149
12.5
68
MT1
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
82103274
K-TDS 13.0
149
13
68
MT1
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
82103290
K-TDS 13.5
170
13.5
72
MT2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
82103299
K-TDS 14.0
170
14
72
MT2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
82103308
K-TDS 14.5
174
14.5
76
MT2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
82103317
K-TDS 15.0
174
15
76
MT2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
82103326
K-TDS 15.5
178
15.5
80
MT2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
82103335
K-TDS 16.0
178
16
80
MT2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
82103344
K-TDS 16.5
182
16.5
84
MT2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
82103360
K-TDS 17.0
182
17
84
MT2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
82103369
K-TDS 17.5
185
17.5
87
MT2
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
82103378
K-TDS 18.0
185
18
87
MT2
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
82103387
K-TDS 18.5
188
18.5
90
MT2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
82103396
K-TDS 19.0
188
19
90
MT2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
82103405
K-TDS 19.5
192
19.5
94
MT2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
82103430
K-TDS 20.5
195
20.5
97
MT2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
82103439
K-TDS 21.0
195
21
97
MT2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
82103448
K-TDS 21.5
198
21.5
100
MT2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
82103457
K-TDS 22.0
198
22
100
MT2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
82103466
K-TDS 22.5
202
22.5
104
MT2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
82103475
K-TDS 23.0
202
23
104
MT2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
82103484
K-TDS 23.5
228
23.5
107
MT3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
82103500
K-TDS 24.0
228
24
107
MT3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
82103509
K-TDS 24.5
228
24.5
107
MT3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
82103518
K-TDS 25.0
228
25
107
MT3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
82103527
K-TDS 25.5
231
25.5
110
MT3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
82103536
K-TDS 26.0
231
26
110
MT3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
82103545
K-TDS 26.5
231
26.5
110
MT3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
82103554
K-TDS 27.0
235
27
114
MT3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
82103570
K-TDS 27.5
235
27.5
114
MT3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
82103579
K-TDS 28.0
235
28
114
MT3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
82103588
K-TDS 28.5
238
28.5
117
MT3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
82103597
K-TDS 29.0
238
29
117
MT3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
82103606
K-TDS 29.5
238
29.5
117
MT3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
82103615
K-TDS 30.0
238
30
117
MT3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
82103624
K-TDS 30.5
241
30.5
120
MT3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ