曜日別特売

ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLA28R-TG

ローラコンベヤ(軽荷重用) ガイド兼用タイプ(スチールローラ) FLA28R-TG - メイキコウ

特長:FLA28Rローラを使用しているので、軽量製品、精密部品等の小物搬送に最適。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 90 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30・40 機長(L)実寸L-6 (1000)・(1500)・2000・(3000) ( )内は種類ストレート材質(ローラー部)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82052305FLA28R-TG-W100-P30-L1000100100030
36,400
34,580
38,038(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052314FLA28R-TG-W100-P30-L1500100150030
54,300
51,585
56,744(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052330FLA28R-TG-W100-P30-L2000100200030
69,700
66,215
72,837(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052339FLA28R-TG-W100-P30-L3000100300030
108,700
103,265
113,592(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052348FLA28R-TG-W100-P40-L1000100100040
29,900
28,405
31,246(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052357FLA28R-TG-W100-P40-L1500100150040
43,500
41,325
45,458(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052366FLA28R-TG-W100-P40-L2000100200040
56,000
53,200
58,520(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052375FLA28R-TG-W100-P40-L3000100300040
86,900
82,555
90,811(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052384FLA28R-TG-W150-P30-L1000150100030
38,000
36,100
39,710(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052400FLA28R-TG-W150-P30-L1500150150030
57,100
54,245
59,670(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052409FLA28R-TG-W150-P30-L2000150200030
72,800
69,160
76,076(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052418FLA28R-TG-W150-P30-L3000150300030
114,000
108,300
119,130(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052427FLA28R-TG-W150-P40-L1000150100040
31,000
29,450
32,395(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052436FLA28R-TG-W150-P40-L1500150150040
45,100
42,845
47,130(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052445FLA28R-TG-W150-P40-L2000150200040
58,900
55,955
61,551(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052454FLA28R-TG-W150-P40-L3000150300040
90,500
85,975
94,573(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052470FLA28R-TG-W200-P30-L1000200100030
39,800
37,810
41,591(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052479FLA28R-TG-W200-P30-L1500200150030
59,300
56,335
61,969(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052488FLA28R-TG-W200-P30-L2000200200030
76,100
72,295
79,525(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052497FLA28R-TG-W200-P30-L3000200300030
118,500
112,575
123,833(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052506FLA28R-TG-W200-P40-L1000200100040
32,100
30,495
33,545(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052515FLA28R-TG-W200-P40-L1500200150040
47,300
44,935
49,429(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052524FLA28R-TG-W200-P40-L2000200200040
60,800
57,760
63,536(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052540FLA28R-TG-W200-P40-L3000200300040
94,500
89,775
98,753(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052549FLA28R-TG-W300-P30-L1000300100030
43,500
41,325
45,458(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052558FLA28R-TG-W300-P30-L1500300150030
64,800
61,560
67,716(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052567FLA28R-TG-W300-P30-L2000300200030
82,600
78,470
86,317(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052576FLA28R-TG-W300-P30-L3000300300030
129,400
122,930
135,223(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052585FLA28R-TG-W300-P40-L1000300100040
34,900
33,155
36,471(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052594FLA28R-TG-W300-P40-L1500300150040
51,000
48,450
53,295(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052610FLA28R-TG-W300-P40-L2000300200040
66,300
62,985
69,284(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052619FLA28R-TG-W300-P40-L3000300300040
102,300
97,185
106,904(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052628FLA28R-TG-W400-P30-L1000400100030
46,800
44,460
48,906(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052637FLA28R-TG-W400-P30-L1500400150030
69,700
66,215
72,837(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052646FLA28R-TG-W400-P30-L2000400200030
89,500
85,025
93,528(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052655FLA28R-TG-W400-P30-L3000400300030
139,300
132,335
145,569(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052664FLA28R-TG-W400-P40-L1000400100040
37,600
35,720
39,292(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052680FLA28R-TG-W400-P40-L1500400150040
54,900
52,155
57,371(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052689FLA28R-TG-W400-P40-L2000400200040
71,300
67,735
74,509(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052698FLA28R-TG-W400-P40-L3000400300040
109,900
104,405
114,846(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052707FLA28R-TG-W500-P30-L1000500100030
49,900
47,405
52,146(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052716FLA28R-TG-W500-P30-L1500500150030
74,600
70,870
77,957(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052725FLA28R-TG-W500-P30-L2000500200030
96,000
91,200
100,320(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052734FLA28R-TG-W500-P30-L3000500300030
148,800
141,360
155,496(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052750FLA28R-TG-W500-P40-L1000500100040
40,200
38,190
42,009(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052759FLA28R-TG-W500-P40-L1500500150040
58,900
55,955
61,551(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052768FLA28R-TG-W500-P40-L2000500200040
76,700
72,865
80,152(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82052777FLA28R-TG-W500-P40-L3000500300040
117,600
111,720
122,892(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする