曜日別特売

ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-PS

ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-PS - メイキコウ

特長:FLA28Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH49mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3 SS 機高(H) 49 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30・40 機長(L)実寸L-6 (1500)・2000・(3000) ( )内は準標準品種類ストレート材質(ローラー部)スチール内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82049855FLA28R-PS-W100-P30-L1500100150030
53,900
51,205
56,326(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049864FLA28R-PS-W100-P30-L2000100200030
70,200
66,690
73,359(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049880FLA28R-PS-W100-P30-L3000100300030
107,600
102,220
112,442(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049889FLA28R-PS-W100-P40-L1500100150040
42,600
40,470
44,517(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049898FLA28R-PS-W100-P40-L2000100200040
55,400
52,630
57,893(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049907FLA28R-PS-W100-P40-L3000100300040
84,900
80,655
88,721(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049916FLA28R-PS-W150-P30-L1500150150030
56,500
53,675
59,043(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049925FLA28R-PS-W150-P30-L2000150200030
73,400
69,730
76,703(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049934FLA28R-PS-W150-P30-L3000150300030
113,200
107,540
118,294(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049950FLA28R-PS-W150-P40-L1500150150040
44,200
41,990
46,189(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049959FLA28R-PS-W150-P40-L2000150200040
58,100
55,195
60,715(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049968FLA28R-PS-W150-P40-L3000150300040
88,100
83,695
92,065(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049977FLA28R-PS-W200-P30-L1500200150030
58,900
55,955
61,551(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049986FLA28R-PS-W200-P30-L2000200200030
76,700
72,865
80,152(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82049995FLA28R-PS-W200-P30-L3000200300030
117,600
111,720
122,892(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050004FLA28R-PS-W200-P40-L1500200150040
46,200
43,890
48,279(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050020FLA28R-PS-W200-P40-L2000200200040
60,800
57,760
63,536(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050029FLA28R-PS-W200-P40-L3000200300040
92,300
87,685
96,454(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050038FLA28R-PS-W300-P30-L1500300150030
63,700
60,515
66,567(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050047FLA28R-PS-W300-P30-L2000300200030
83,300
79,135
87,049(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050056FLA28R-PS-W300-P30-L3000300300030
127,200
120,840
132,924(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050065FLA28R-PS-W300-P40-L1500300150040
49,900
47,405
52,146(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050074FLA28R-PS-W300-P40-L2000300200040
65,800
62,510
68,761(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050090FLA28R-PS-W300-P40-L3000300300040
100,100
95,095
104,605(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050099FLA28R-PS-W400-P30-L1500400150030
69,000
65,550
72,105(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050108FLA28R-PS-W400-P30-L2000400200030
89,500
85,025
93,528(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050117FLA28R-PS-W400-P30-L3000400300030
137,900
131,005
144,106(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050126FLA28R-PS-W400-P40-L1500400150040
53,900
51,205
56,326(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050135FLA28R-PS-W400-P40-L2000400200040
70,500
66,975
73,673(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050144FLA28R-PS-W400-P40-L3000400300040
107,600
102,220
112,442(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050160FLA28R-PS-W500-P30-L1500500150030
73,900
70,205
77,226(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050169FLA28R-PS-W500-P30-L2000500200030
96,800
91,960
101,156(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050178FLA28R-PS-W500-P30-L3000500300030
148,000
140,600
154,660(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050187FLA28R-PS-W500-P40-L1500500150040
57,600
54,720
60,192(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050196FLA28R-PS-W500-P40-L2000500200040
76,100
72,295
79,525(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82050205FLA28R-PS-W500-P40-L3000500300040
115,300
109,535
120,489(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする