ニッタ
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ L
材質
S45C
ベルト幅(mm)
19.1
寸法A(mm)
14.2
寸法W(mm)
19.1
歯形
L
フランジ厚(mm)
t:1.5
ベルト呼び幅
50
呼び幅
050(19.1mm)
寸法fb(mm)
2.45
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
ピッチ円直径(Φmm)
寸法L(mm)
フランジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82071774
12L050-33F
33F
12
PD:36.38
32
標準型式:FS15045031
¥
2,460
¥
2,337
¥
2,571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82071790
14L050-33F
33F
14
PD:42.45
32
標準型式:FS15048036
¥
2,580
¥
2,451
¥
2,696
(税込)
当日出荷
返品不可
82071799
20L050-33F
33F
20
PD:60.64
35
標準型式:FS15067051
¥
3,400
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
当日出荷
返品不可
82071808
10L050-6F
6F
10
PD:30.32
29
標準型式:FS15035025
¥
2,460
¥
2,337
¥
2,571
(税込)
当日出荷
返品不可
82071817
12L050-6F
6F
12
PD:36.38
32
標準型式:FS15045031
¥
2,590
¥
2,461
¥
2,707
(税込)
当日出荷
返品不可
82071826
14L050-6F
6F
14
PD:42.45
32
標準型式:FS15048036
¥
2,850
¥
2,708
¥
2,979
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください