ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL

ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL - ニッタ
材質S45C形状6Fベルト幅(mm)9.5寸法A(mm)10.6寸法W(mm)14.3歯形XLフランジ厚(mm)t:1ベルト呼び幅37呼び幅037(9.5mm)寸法fb(mm)1.85内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ピッチ円直径(Φmm)
寸法L(mm)
フランジ
歯先円直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8207183515XL037-6F15PD:24.2620標準型式:FS10030020OD:23.75
1,850
1,758
1,934(税込)
当日出荷
返品不可
8207184420XL037-6F20PD:32.3422標準型式:FS10040028OD:31.83
2,110
2,005
2,206(税込)
翌々日出荷
返品不可
8207186028XL037-6F28PD:45.2822標準型式:FS10055041OD:44.77
2,870
2,727
3,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする