ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT

ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT - ニッタ

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。
新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。
最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。

歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82072054294-3GT-444
790
751
826(税込)
5日以内出荷
返品不可
82072070294-3GT-666
1,070
1,017
1,119(税込)
5日以内出荷
返品不可
82072079294-3GT-999
1,540
1,463
1,609(税込)
5日以内出荷
返品不可
82072088294-3GT-121212
1,980
1,881
2,069(税込)
5日以内出荷
返品不可
82072097294-3GT-151515
2,420
2,299
2,529(税込)
5日以内出荷
返品不可
82072106294-3GT-202020
3,130
2,974
3,271(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする