ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT

ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT - ニッタ

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。
新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。
最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。

タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82071869828-2GT-241422828
600
570
627(税込)
5日以内出荷
返品不可
82071878508-2GT-325433508
760
722
794(税込)
5日以内出荷
返品不可
82071887828-2GT-341433828
900
855
941(税込)
5日以内出荷
返品不可
820718961166-2GT-3583331166
1,200
1,140
1,254(税込)
5日以内出荷
返品不可
82071905508-2GT-425444508
870
827
910(税込)
5日以内出荷
返品不可
82071914828-2GT-441444828
1,030
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
820719301166-2GT-4583441166
1,330
1,264
1,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
82071939508-2GT-625466508
1,320
1,254
1,379(税込)
5日以内出荷
返品不可
82071948828-2GT-641466828
1,460
1,387
1,526(税込)
5日以内出荷
返品不可
820719571166-2GT-6583661166
1,830
1,739
1,913(税込)
5日以内出荷
返品不可
82071966508-2GT-925499508
1,710
1,625
1,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
82071975828-2GT-941499828
1,920
1,824
2,006(税込)
5日以内出荷
返品不可
820719841166-2GT-9583991166
2,380
2,261
2,487(税込)
5日以内出荷
返品不可
82072000508-2GT-122541212508
2,260
2,147
2,362(税込)
5日以内出荷
返品不可
82072009828-2GT-124141212828
2,450
2,328
2,561(税込)
5日以内出荷
返品不可
820720181166-2GT-1258312121166
3,030
2,879
3,167(税込)
5日以内出荷
返品不可
82072027508-2GT-152541515508
2,890
2,746
3,021(税込)
5日以内出荷
返品不可
82072036828-2GT-154141515828
3,190
3,031
3,334(税込)
5日以内出荷
返品不可
820720451166-2GT-1558315151166
3,940
3,743
4,117(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする