ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU

ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU - ニッタ

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。
高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。

タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0歯形EV8YU寸法PLD(mm)0.686内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
呼び幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
820725353600-EV8YU-1545015153600
26,470
25,147
27,662(税込)
5日以内出荷
返品不可
820725443920-EV8YU-1549015153920
27,960
26,562
29,218(税込)
5日以内出荷
返品不可
820725603600-EV8YU-2045020203600
34,700
32,965
36,262(税込)
5日以内出荷
返品不可
820725693920-EV8YU-2049020203920
36,560
34,732
38,205(税込)
5日以内出荷
返品不可
820725783600-EV8YU-2545025253600
41,760
39,672
43,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
820725873920-EV8YU-2549025253920
44,140
41,933
46,126(税込)
5日以内出荷
返品不可
820725963600-EV8YU-3045030303600
48,820
46,379
51,017(税込)
5日以内出荷
返品不可
820726053920-EV8YU-3049030303920
51,710
49,125
54,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
820726143600-EV8YU-4045040403600
66,450
63,128
69,441(税込)
5日以内出荷
返品不可
820726303920-EV8YU-4049040403920
70,140
66,633
73,296(税込)
5日以内出荷
返品不可
820726393600-EV8YU-5045050503600
83,510
79,335
87,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
820726483920-EV8YU-5049050503920
88,240
83,828
92,211(税込)
5日以内出荷
返品不可
820726573600-EV8YU-6045060603600
100,570
95,542
105,096(税込)
5日以内出荷
返品不可
820726663920-EV8YU-6049060603920
106,330
101,014
111,115(税込)
5日以内出荷
返品不可
820726753600-EV8YU-7045070703600
118,210
112,300
123,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
820726843920-EV8YU-7049070703920
124,720
118,484
130,332(税込)
5日以内出荷
返品不可
820727003600-EV8YU-8545085853600
144,080
136,876
150,564(税込)
5日以内出荷
返品不可
820727093920-EV8YU-8549085853920
152,010
144,410
158,851(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする