曜日別特売

カメラクーラー

カメラクーラー - king(撮影・写真用品)カメラクーラー - king(撮影・写真用品)カメラクーラー - king(撮影・写真用品)カメラクーラー - king(撮影・写真用品)カメラクーラー - king(撮影・写真用品)

カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。半導体冷却技術「ペルチェ式ユニット」の採用により高効率な冷却を実現しました。発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。

用途カメラの冷却材質(本体)アルミニウム合金質量(g)102対応機種バリアングル液晶サイズがW70×H50mm以内【取り付けアタッチメント】ZVE1/D:SONY a7M4/ZVE1/a6700/a7C2/、ZVE10/D:SONY ZV-E10/ZV1/a7C/FX30、X-T4/D:Fuji XT4/Canon R5、R6/D:Canon R6/R7入力DC 5V/2A騒音値(dB)(動作騒音)26温度調節範囲(℃)ギア:12~30(冷却温度を設定可能)本体サイズ(mm)70×50×21電源供給USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971814PFH-01
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする