曜日別特売

カメラクーラー

カメラクーラー - FOTOPROカメラクーラー - FOTOPROカメラクーラー - FOTOPROカメラクーラー - FOTOPROカメラクーラー - FOTOPRO

カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。 発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や 長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。半導体冷却デバイス(ペルチェ素子)・ヒートシンクを利用した冷却システムを採用し、カメラ本体との面接触による高効率な熱移動・排出を実現しました。高速回転により冷却に必要な風量を確保しながら、静音性を追求した高品質な冷却ファンを採用しました。

用途冷却質量(g)58消費電力(W)5本体寸法(mm)69×42.5×21入力DC 5V/2A電源供給USB Type-C作動温度(℃)-30~80内容量1台
注意
※給電には付属のUSB-AtoCケーブルをご利用ください。(USB-CtoCケーブルでのご利用には対応しておりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972426CR-02
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする