プラスチッククランプ

プラスチッククランプ - king(撮影・写真用品)プラスチッククランプ - king(撮影・写真用品)プラスチッククランプ - king(撮影・写真用品)プラスチッククランプ - king(撮影・写真用品)プラスチッククランプ - king(撮影・写真用品)

PC-2 は1/4インチネジ穴付きプラスチック製クランプです。 マジックアーム(別売り)と組み合わせて、モニターやライトなどの各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに挟んで固定することができます。

用途プラスチッククランプ材質プラスチック質量(g)38製品サイズ(mm)65×39×29耐荷重(g)800有効挟み幅(mm)17~30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971455K-PC-2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする