king
エアークッションライトスタンド
センターパイプにエアークッション機構が搭載された、ベーシックなライトスタンドです。エアークッション機構により、機材の急な落下を防止することが出来、安全に使用することが出来ます。
用途
撮影、ライティング
付属品
スピゴットアダプター
質量(g)
1700
段数
3段
耐荷重(kg)
5
パイプ径(Φmm)
センター:22.4~29.5、脚:22
最低高さ(mm)
800
収納寸法・高さ(mm)
800
伸長(mm)
(全体)2200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972496
KLS-3B
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください