引っ掛け調整ワイヤーバスケット

引っ掛け調整ワイヤーバスケット - アルファ[販促]引っ掛け調整ワイヤーバスケット - アルファ[販促]引っ掛け調整ワイヤーバスケット - アルファ[販促]引っ掛け調整ワイヤーバスケット - アルファ[販促]引っ掛け調整ワイヤーバスケット - アルファ[販促]引っ掛け調整ワイヤーバスケット - アルファ[販促]

冷ケースなどに引っ掛けてご使用いただけます。

材質スチールPEコーティング寸法(mm)引掛部(スライド式):L0~70ホワイト耐荷重(kg)1線材(mm)外枠:Φ5、ネット部:Φ3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81970615KD8-0058W0.5100×270×90~160(上部):94×254×74、(底部):94×250×70
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
81970640KD8-0059W0.6100×340×90~160(上部):94×324×74、(底部):94×320×70
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする