アルファ[販促]
引っ掛け調整ワイヤーバスケット
冷ケースなどに引っ掛けてご使用いただけます。
材質
スチールPEコーティング
寸法(mm)
引掛部(スライド式):L0~70
色
ブラック
耐荷重(kg)
1
線材(mm)
外枠:Φ5、ネット部:Φ3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81970606
KD8-0058BL
0.5
100×270×90~160
(上部):94×254×74、(底部):94×250×70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
81970624
KD8-0059BL
0.6
100×340×90~160
(上部):94×324×74、(底部):94×320×70
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください