king
ピン缶バッジフレーム
お気に入りのピンバッジや缶バッジを可愛くディスプレイできます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)アクリル
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973309
130-BK
マグネット(2ヶ)
ブラック
240
158×158×37
118×118×24
オープン
取扱い終了
81973318
130-WH-PK
マグネット(2ヶ)
ホワイトピンク
240
158×158×37
118×118×24
オープン
取扱い終了
81973327
130-WH-BL
マグネット(2ヶ)
ホワイトブルー
240
158×158×37
118×118×24
オープン
取扱い終了
81973336
B5-BK
マグネット×4、吊り紐、スタンド棒
ブラック
450
285×210×37
245×170×24
オープン
取扱い終了
81973345
B5-WH-PK
マグネット×4、吊り紐、スタンド棒
ホワイトピンク
450
285×210×37
245×170×24
オープン
取扱い終了
81973354
B5-WH-BL
マグネット×4、吊り紐、スタンド棒
ホワイトブルー
450
285×210×37
245×170×24
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください