曜日別特売

パステルカラーフレーム

パステルカラーフレーム - フジカラー

パステル色がやさしい印象のメタルカラーフレーム。縁取りの飾りが写真を引き立てます。

用途展示、掲示、陳列など内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819750953002L-PKピンクL130101×133×1072×104
2,000
取扱い終了
819751043003L-WHホワイトL130101×133×1072×104
2,000
取扱い終了
819751203202K-PKピンク2L240141×190×10109×161
2,400
取扱い終了
819751293203K-WHホワイト2L240141×190×10109×161
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする