曜日別特売

中型三脚

中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO

扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。

用途ビデオ三脚段数4段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)26最低高さ(mm)700収納寸法・長さ(mm)620伸長(mm)1625内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972785S5I-PRO
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする