中型三脚

中型三脚 - king中型三脚 - king中型三脚 - king中型三脚 - king

縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載、クランクハンドルを回すことで、エレベーターの高さ調整が可能です。脚タイプはロックレバー式で、好みの高さに調整・固定可能。 開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することができます。 脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。 クイックシューはストッパー付なので、カメラをしっかり固定できます。スマートフォンでのセルフ撮影に便利なBluetoothリモコンとスマートフォン・アクションカメラに対応するアダプターが付属します。

用途三脚付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース質量(g)950段数脚:4段耐荷重(kg)2縮長(mm)465収納寸法・高さ(mm)495伸長(mm)1500内容量1本
注意
※スマートフォンホルダー対応サイズ:60~85mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972548A-20S-EV
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする