曜日別特売

中型三脚

中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO

カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。

用途三脚内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
パイプ径(Φmm)
最低高さ(mm)
収納寸法・長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972828X-GO-E5段822346360
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
81972837X-GO-MAX-E4段1228467475
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする