曜日別特売

中型三脚

中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO中型三脚 - FOTOPRO

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)

用途三脚質量(kg)1.14段数5段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)25最低高さ(mm)105収納寸法・長さ(mm)432伸長(mm)1600内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972810X-AIRFLY
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする