卓上三脚

卓上三脚 - king(撮影・写真用品)卓上三脚 - king(撮影・写真用品)卓上三脚 - king(撮影・写真用品)卓上三脚 - king(撮影・写真用品)卓上三脚 - king(撮影・写真用品)

高さが5段階で調整可能な卓上三脚です。カメラ取付部を引き起こして直接スマートフォンを取り付けることができます。雲台はボールヘッド仕様ですばやく構図を変更可能。卓上三脚として、自撮りや動画撮影に便利なカメラグリップや照明スタンドとして、多用途に活用いただけます

用途卓上三脚材質ナイロン樹脂+アルミ合金伸長(mm)235質量(g)287最低高さ(mm)195収納寸法・高さ(mm)205内容量1本
注意
※スマートフォンホルダー対応サイズ:57~90mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
収納寸法・高さ(mm)
伸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972539TH-5L287205235
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする