ビデオ三脚

ビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPROビデオ三脚 - FOTOPRO

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)

用途三脚質量(kg)1.36段数4段耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)28最低高さ(mm)140収納寸法・長さ(mm)505伸長(mm)1660、(一脚時)1788内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972724X-AIRFLY-MAX-VIDEO-GY
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする