曜日別特売

俯瞰撮影スタンド

俯瞰撮影スタンド - king(撮影・写真用品)俯瞰撮影スタンド - king(撮影・写真用品)俯瞰撮影スタンド - king(撮影・写真用品)俯瞰撮影スタンド - king(撮影・写真用品)

卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。

用途撮影スタンド寸法(mm)スタンド:270×235×235質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110パイプ径(Φmm)最大18.5対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450内容量1本
注意
※スマートフォンホルダー対応サイズ:60~85mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972557K-BE-SHOT
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする