曜日別特売

モノポッドスタンド

モノポッドスタンド - king(撮影・写真用品)モノポッドスタンド - king(撮影・写真用品)モノポッドスタンド - king(撮影・写真用品)モノポッドスタンド - king(撮影・写真用品)

スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。

用途スタンド付き一脚付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース質量(g)950段数(一脚)4段、(三脚)2段最大積載荷重(kg)2縮長(mm)660収納寸法・長さ(mm)全長400伸長(mm)1760内容量1本
注意
※スマートフォンホルダー対応サイズ:60~85mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81972566K-MPS176
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする