IFOOTAGE
ラウンドベース一脚
ベース部にフラットな円形プレートを採用した自立一脚です。カメラやアクセサリを取り付けて、屋内でのライブ配信等の用途に活躍します。
用途
ラウンドベース一脚
材質
アルミニウム合金
段数
3段
最大積載量(kg)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
縮長(mm)
伸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972654
COBRA2-RB-A200
0.71
(ラウンドベース)200
270
560
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
81972670
COBRA2-RB-A300
1.4
(ラウンドベース)300
610
1510
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
81972679
COBRA2-RB-A400
5.42
(ラウンドベース)400
769
2016
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください