king(撮影・写真用品)
カメラストラップ
しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップです。3WAYタイプでネック、ショルダー、たすき掛け。3パターンの使い方ができます。
用途
ストラップ
材質
ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)
全長(mm)
1080
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ロープ仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81970920
CCRS108H-BK
ブラック
(編み)ハード
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
81970929
CCRS108H-KA
カーキ
(編み)ハード
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
81970938
CCRS108H-RD
レッド
(編み)ハード
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
81970947
CCRS108S-KA-S
カーキ
(編み)ソフト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください