マグネットスタンドセット

マグネットスタンドセット - king(撮影・写真用品)マグネットスタンドセット - king(撮影・写真用品)マグネットスタンドセット - king(撮影・写真用品)マグネットスタンドセット - king(撮影・写真用品)マグネットスタンドセット - king(撮影・写真用品)

強力MGS-4Sは、強力マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。マグネットと自由雲台の組み合わせにより、カメラ、スマートフォン、アクションカメラなど様々な撮影機材を壁面などに固定して撮影することができるセットです。付属のスマートフォンホルダーは調節幅取っ手をつまんで挟むことができ、従来の製品に比べスマートフォンの取り付けが容易な仕立てです。

用途カメラ、スマホ、アクションカメラの撮影寸法(mm)66×50耐荷重(kg)自由雲台:1、マグネットスタンド:6(垂直水平)取付可能幅(mm)(スマホホルダー)60~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971577K-MGS-4S
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする