カメラバッグ

カメラバッグ - king(撮影・写真用品)カメラバッグ - king(撮影・写真用品)カメラバッグ - king(撮影・写真用品)カメラバッグ - king(撮影・写真用品)

小型ミラーレスカメラの収納に最適なカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが1枚あり、機材に合わせて位置を調整可能。収納口が巾着状になっており状況に応じて素早く開け閉めを行うことができます。

用途カメラ機材収納材質ナイロンブラック質量(g)400外寸(mm)230×120×180内寸(mm)200×100×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971306K-AWB-01
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする