FOTOPRO
カメラバックパック
薄型の高弾性EVA素材を採用し、耐衝撃性と収納力を両立したバックパックです。また、背中部分にはノートパソコン、タブレットがそれぞれ収納なポケットがついています。
用途
カメラ、レンズ収納
付属品
レインカバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
外形(mm)
生地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81972085
TS-01-PRO
(内部)240×120×410
1.25
280×210×430
1680D耐摩耗性防水生地
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
81972094
FB-4-PRO
(内部)300×150×460
1.42
330×200×470
900Dナイロン防水生地
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください