コードレスグリースガン

コードレスグリースガン - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスグリースガン - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスグリースガン - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスグリースガン - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスグリースガン - HiKOKI(旧:日立工機)コードレスグリースガン - HiKOKI(旧:日立工機)

軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる
軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時)
トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min
国内初※10段階吐出量調整ダイヤル
ホース用LEDライト搭載
ショルダーベルト標準付属
※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)内容量1台
注意
※電池・充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81961104AL18DA (NN)
62,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする