曜日別特売

撮影用スライダー

撮影用スライダー - IFOOTAGE撮影用スライダー - IFOOTAGE

デジタル一眼レフでの動画撮影時代の到来によるニーズに応え、mobility(機動性)、Quality(品質)、polyfunctional(多機能性)を高次元で融合する次世代のスライダーレールです。 通常使用で可動域640mm。付属の延長チューブを使用することにより1200mmの距離を移動撮影できます。

用途撮影用スライダー長さ(mm)1350、(可動域)1200質量(kg)3.8耐荷重(kg)延長チューブ使用時:5、延長チューブ未使用時:7チューブ径(Φmm)22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82072876SHARKSLIDER-S1-1200
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする