防水双眼鏡

防水双眼鏡 - APEXEL防水双眼鏡 - APEXEL防水双眼鏡 - APEXEL防水双眼鏡 - APEXEL防水双眼鏡 - APEXEL

倍率10倍の双眼鏡です。レンズには高品質 BaK4 プリズムを採用しており、光透過率は 94%~ 99.5%。マルチコーティングレンズで明るくクリアに見ることができます。IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。

用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等付属品ケース、クロス、ストラップ材質プリズム:BaK4寸法(mm)107×97×50質量(g)266倍率(倍)10直径(mm)接眼レンズ:161000m先の視野(m)視界:112焦点距離5m~径(mm)対物レンズ:25、瞳径:2.5実視界(°)6.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82072885APL-PB10X25N
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする