APEXEL
単眼鏡
倍率36倍の単眼鏡です。旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。スマートフォンに取り付けて撮影することが可能なアダプターと三脚が付属します。
用途
旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品
スマートフォンアダプター、三脚、アイカップ、ケース、クロス
材質
プリズム:K9光学ガラス
寸法(mm)
200×50
質量(g)
253
倍率(倍)
36
直径(mm)
接眼レンズ:10
1000m先の視野(m)
視界:90
焦点距離
5m~
径(mm)
対物レンズ:36、瞳径:2
実視界(°)
5.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072910
APL-JS36XJJ04
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください