曜日別特売

小型三脚

小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)

高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。

用途三脚付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム質量(g)670段数脚:10段耐荷重(kg)1.5取付ねじ径(inch)1/4ネジ縮長(mm)210収納寸法・長さ(mm)235脚径(mm)最大18伸長(mm)(全体)1250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82073007K-TR-EV10
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする