曜日別特売

小型三脚

小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)小型三脚 - king(撮影・写真用品)

10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56~85mmに対応しています。

用途三脚付属品スマートフォンホルダー、収納ケース質量(g)425段数10段縮長(mm)160脚径(mm)最大16伸長(mm)630内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82072989KPT10-GMガンメタ
6,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
82072998KPT10-SVシrバー
6,000
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする