メイキコウ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLF22R-QS用ローラ
特長:Φ22.2 スチール製ローラコンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ローラ単体)のみ取り扱いになります。
用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ22.2×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時)
種類
ローラ単体
材質(ローラー部)
スチール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト
ローラ幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82109188
RO-FLF22R-S0-100
シャフトなし
100
¥
1,440
¥
1,368
¥
1,505
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109197
RO-FLF22R-S0-150
シャフトなし
150
¥
1,460
¥
1,387
¥
1,526
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109206
RO-FLF22R-S0-200
シャフトなし
200
¥
1,500
¥
1,425
¥
1,568
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109215
RO-FLF22R-S0-300
シャフトなし
300
¥
1,550
¥
1,473
¥
1,620
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109224
RO-FLF22R-S0-400
シャフトなし
400
¥
1,620
¥
1,539
¥
1,693
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109240
RO-FLF22R-S0-500
シャフトなし
500
¥
1,790
¥
1,701
¥
1,871
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109249
RO-FLF22R-S1-100
シャフト付
100
¥
1,570
¥
1,492
¥
1,641
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109258
RO-FLF22R-S1-150
シャフト付
150
¥
1,610
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109267
RO-FLF22R-S1-200
シャフト付
200
¥
1,660
¥
1,577
¥
1,735
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109276
RO-FLF22R-S1-300
シャフト付
300
¥
1,740
¥
1,653
¥
1,818
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109285
RO-FLF22R-S1-400
シャフト付
400
¥
1,860
¥
1,767
¥
1,944
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82109294
RO-FLF22R-S1-500
シャフト付
500
¥
2,050
¥
1,948
¥
2,143
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。