曜日別特売

ヒートシールチェッカー高浸透 青

ヒートシールチェッカー高浸透 青 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー高浸透 青 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。
油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。
噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。
従来品に比べ、大容量タイプとなっています。
ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。
飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。
PRTR・有機則非該当です。

使用温度範囲(℃)0~80外観青色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性内容量1本(320mL)
関連資料:(0.91MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82176677314
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする